Sada na vyťahovanie vstrekovačov 2,1 l, 2,2 l, 3,0 V6, Mercedes, Chrysler
Súprava na vyťah. vstrek. pre Mercedes a Chrysler
SADA NA VYTAHOV. VSTREKOV. PRE MERCEDES
Obj. č. 1952003920
EAN 4046777595253
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Špeciálny vyťahovací nástroj pre silne zadreté vstrekovače motorov MERCEDES a CHRYSLER 2,1 l, 2,2 l, 3,0 V6
- Obzvlášť kompaktné prevedenie znamená, že to možno použiť aj na štvrtý valec pod protipožiarnou priečkou
- Nie je potrebné spustiť motor dolu ani odstrániť hlavu valca
- Ušetrí veľa času
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 7 KS |
Šírka | 270 mm |
Výška | 87 mm |
Dĺžka | 377 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4160,000 g |