Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada na vyťahovanie vstrekovačov s klzným kladivom, Denso

Súpr.na vyť.vstr. s klz.kl.,Denso,10ks
SADA NA VYT. VSTREK. S KLZN. KLAD. DENSO

Obj. č. 1952003930

EAN 4046777595260

Cena za zvolené balenie
Sada na vyťahovanie vstrekovačov s klzným kladivom, Denso

Obj. č. 1952003930

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Súprava univerzálnych extraktorov injektorov v modulárnom systéme.
  • Vhodné pre vstrekovače DENSO

  • Na vyťahovanie sa používajú presne sediace adaptérové vidlice namontované na vstrekovači a závite vstrekovacieho potrubia

  • Nevyžaduje sa odstránenie elektronickej jednotky vstrekovača

  • Na vyťahovanie sa používa klzné kladivo
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Typy vstrekovačov: 23670 – 30080, MB416600 – MB40A, 5870 – 13H50B

  • Denso: 11L 12182, 23670 – 26011, 23670 – 0R050, 10J

  • Modely: Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Opel/Vauxhall

Šírka

280 mm

Výška

87 mm

Dĺžka

500 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

7150,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie