Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada napínačov pružín MacPherson

Sada napínača pružín McPherson
NAPINAC PRUZIN MAC PHERSON SADA

Obj. č. 071352520

EAN 4038898993421

Cena za zvolené balenie
Sada napínačov pružín MacPherson

Obj. č. 071352520

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Základná jednotka so štyrmi upínacími doskami na odstraňovanie a nasadzovanie valcových pružín pri výmene tlmičov na vzperách MacPherson.

Rýchla a efektívna práca


Vhodný na použitie s úderovými skrutkovačmi



Na robustné a univerzálne použitie


Zápustkovo kované, ľahko vymeniteľné upínacie dosky



Chráni natretý povrch pružín


Práškované upínacie dosky



Pre širokú škálu pružín McPherson, najmä pre ťažké vozidlá


Vysoká sila zovretia 18 000 N



Špeciálne upínacie dosky pre kužeľové a guľové pružiny


Z bezpečnostných dôvodov sa kužeľové a guľové pružiny môžu napínať iba pomocou zodpovedajúcich upínacích dosiek (pozrite si tabuľku vozidiel)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínacia sila

18000 N

Priemer pružiny min./max.

80-195 mm

Počet dielov v sortimente/súprave

5 KS

Materiál

Oceľ

Obsahuje Sada napínačov pružín MacPherson:
2 x
Upínacia doska III pre kompresor napínača pružín MacPherson

PLATNA NAPINACIA MC PHERSONIII 80-145MM

Popis:
Priemer pružiny min./max.: 80-145 mm
Množstvo: 2 x
2 x
Upínacia doska V pre kompresor napínača pružín MacPherson

PLATNA NAPINACIA MC PHERSONV 145-195MM

Popis:
Priemer pružiny min./max.: 145-195 mm
Množstvo: 2 x
1 x
Napínač pružín pre pružinové vzpery MacPherson

NAPINAC TLMICA-MACPHERSON-1800KG

Popis: Na demontáž a montáž skrutkových pružín pri výmene tlmičov
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Upínacia doska VIII/IX pre kompresory napínača pružín MacPherson

PLATNA NAPINACIA MC PHERSON2KS VIII, IX

Pre použitie v Peugeot 305 a Citroën C 15, zadná náprava
x 1 ks
Upínacia doska II pre kompresor napínača pružín MacPherson

PLATNA NAPINACIA MC PHERSONII 80-120MM

x 1 ks
Upínacia doska X pre kompresory napínača pružín MacPherson

PLATNA NAPIN. MC PHERS.PRE KONICKE PRUZ.

Na použitie na kužeľových a guľových pružinách
x 1 ks
Upínacia doska XI pre kompresory napínača pružín MacPherson

PLATNICKA-FEDBEINSPN-BMW/E39/E

Pre použitie v BMW E 39 a E 46
x 1 ks
Bezpečnostný strižný kolík pre kompresor napínača pružín MacPherson

KOLIK PRESTRIHOVACI MC PHERSON 5KS 22KN