Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada napínačov s vnútornou pružinou

Sada napínača s vnútornou pružinou
SADA NA DEMONT. PRUZINY 9KS

Obj. č. 1952003615

EAN 4062856072491

Cena za zvolené balenie
Sada napínačov s vnútornou pružinou

Obj. č. 1952003615

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Optimálne prispôsobené úzkym priestorom na montáž a demontáž vinutých pružín na zadných nápravách
  • Vhodné na použitie vo vozidlách s veľmi malým otvorom na zadnom odpružení, napr. VW Touran, Citroën C3, Škoda Octavia a Peugeot 107

  • Šetrí čas a náklady, pretože eliminuje potrebu demontáže a opätovnej montáže podporného ramena

  • Sklon pružinových dosiek umožňuje optimálne prispôsobenie tvaru pružiny a zaisťuje pevné pripevnenie

  • Vnútorný vodiaci prvok upínacej dosky zabraňuje vykĺznutiu pružín


Obsah balenia


  • 1 x základná jednotka pružinového kompresora, 1600 kg

  • 1 x sada pružinových dosiek, priemer 90 – 120 mm, 2 kusy

  • 1 x sada pružinových dosiek, priemer 120 – 140 mm, 2 kusy

  • 2x zámky pružinových dosiek

  • 1 x poistný kolík pružinových dosiek

  • 1 x nástenný držiak
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodné pre BMW, Ford, VW, Škoda, Seat, Audi, Mercedes a ďalších výrobcov

  • Maximálne zaťaženie 1600 kg (15 690 N)

Upínacia sila

15690 N

Priemer pružiny min./max.

90-140 mm

Počet dielov v sortimente/súprave

9 KS

Materiál

Kalená oceľ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie