Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada náradia Amo<SUP> ® </SUP>Max 6 ks v systémovom kufríku - KUFRIK SYSTEMOVY AMOMAX SET
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Sada náradia Amo<SUP> ® </SUP>Max 6 ks v systémovom kufríku - KUFRIK SYSTEMOVY AMOMAX SET - 1

Sada náradia Amo ® Max 6 ks v systémovom kufríku

Sada náradia AMO-Max Sysko
KUFRIK SYSTEMOVY AMOMAX SET

Obj. č. 5964025900

EAN 4046777219876

Cena za zvolené balenie
Sada náradia Amo ® Max 6 ks v systémovom kufríku

Obj. č. 5964025900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S priehradkami na systémové komponenty systému Amo®-Max
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmery systému

8.4.2

Počet dielov v sortimente/súprave

4 KS

Obsahuje Sada náradia Amo ® Max 6 ks v systémovom kufríku:
Karbidová vykružovacia píla
1 x
Karbidová vykružovacia píla

VALCOVA PILA-HM-AMOMAX-D41MM

Popis:
Priemer: 41 mm Hĺbka vŕtania: 40 mm
Pre Amo®-Max
Množstvo: 1 x
1 x
Príklepový vrták Plus Duo-S Vario

VRTAK PLUS DUO D8,0 L260/200

Popis:
8 mm;260 mm
Pevný príklepový vrták s agresívnou hlavou s 2 reznými hranami, centrovacím hrotom a špirálou Vario so zosilneným jadrom na výrazne zrýchlenie vŕtania. Špeciálne optimalizované pre akumulátorové príklepové vŕtačky.
Množstvo: 1 x
1 x
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-1-10/14/

Popis:
10 mm, 14 mm, 16palcov
Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
Množstvo: 1 x
1 x
Nasadzovací tŕň

PRISLUSENSTVO-PLACEARBOR-AMOMAX-2-8/12/1

Popis:
Vhodné pre priemer vŕtaného otvoru: 8 mm, 12 mm, 18 mm
Zarážací nástroj na montáž systému Amo®-Max
Množstvo: 1 x
1 x
Nárazové puzdro

PRISLUSENSTVO-IMPACTSLEEVE-AMOMAX

Popis: Pre dištančný montážny systém Amo®-Max
Množstvo: 1 x
1 x
Uchytenie vykružovacej píly

PRISLUSENSTVO-ADAPTER-AMOMAX-8

Popis:
8 mm
Na čisté odstránenie omietky pri inštalácii systému Amo®-Max
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Popis: Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, elektrických nástrojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x
4 x
Systémová krabica

KUFRIK SYSTEMOVY 2.4.2 CERVENY

Popis:
2.4.2
Variabilný priestor na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Systémové boxy možno individuálne kombinovať so všetkými systémovými priehradkami.
Množstvo: 4 x
Oddeľovací prvok pre systémový box
2 x
Oddeľovací prvok pre systémový box

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H108-W110

Popis: Na prispôsobenie rozdelenia v systémových boxoch
Množstvo: 2 x