Sada náradia na parkovacie snímače pre VW, 5 ks
Parking sensor tool set, VW, 5 pieces
SADA NA VRT. PARKO.SENZORA Ø29,3MM VW
Obj. č. 1952004645
EAN 4062856071616
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For the professional retrofitting of parking sensors or for installation in new bumpers that need to be replaced following an accident
Profesionálna dodatočná montáž a inštalácia
- Súčasťou je centrovací kolík, ktorý je potrebný na presné umiestnenie držiaka snímača do stredu otvoru a následné zalepenie
- Vysokokvalitné dierovače zaisťujú presné výsledky a vytvárajú čisté hrany otvorov bez ostrých hrán
- Zaisťuje to zachovanie pôvodného vzhľadu po oprave
Obsah balenia
- 1 x sada dierovačov, 2 ks
- 1 x centrovací kolík
- 1 x pohon dierovača, 3/8 palcový s guľôčkovým ložiskom
- 1 x vrták, priemer 10 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Inštalácia PDC priamo na nárazníky
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | VAG |
Počet dielov | 5 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 410,000 g |
Priemer | 29,3 mm |