Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada náradia pre drážkované puzdrá bez hydrauliky pre úžitkové vozidlá, univerzálne

Súpr.nás. na drážk.puz. bez hydr.34ks
SADA NARADIA NA VYTAH. TICHYCH LOZISK

Obj. č. 1952006440

EAN 4058794956016

Cena za zvolené balenie
Sada náradia pre drážkované puzdrá bez hydrauliky pre úžitkové vozidlá, univerzálne

Obj. č. 1952006440

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na správnu demontáž a montáž drážkovaných puzdier
  • Tieto nástroje možno používať priamo na vozidle bez časovo náročnej potreby demontáže komponentov celej nápravy

  • Tieto tlakové kusy sú vhodné aj na použitie na dielenskom lise

  • Pomocou upevňovacieho bloku a príslušných polškrupín sa puzdrá zaťažujú postupne a paralelne, vďaka čomu ich možno jednoducho nalisovať do otvoru

  • Zatiaľ čo pri používaní komerčne dostupných kužeľových objímok dochádza často k poškodeniu puzdier, pomocou tohto systému upevňovacieho bloku možno diely upevniť bez toho, aby došlo k poškodeniu/deformácií/rozdeleniu puzdra ložiska

  • Polškupiny sú spoľahlivo zaistené v upevňovacom bloku, takže nedochádza k zmene ich polohy

  • Súčasťou súpravy je náradie na najčastejšie spôsoby použitia so širokým trhovým pokrytím

  • Odporúčame používať hydraulický valec, keďže pri demontáži je niekedy potrebná mimoriadne veľká sila. Ideálnym doplnkom je tak náš 17 t hydraulický valec (obj.č. 1952004090)


Obsah balenia


  • 1 x svorkový blok

  • 9 x sady polškrupinových vložiek (priemer 56 – 75 mm)

  • 9 x prítlačné diely pre sady polškrupinových vložiek , priemer 56 – 75 mm

  • 1 x vymedzovací kus

  • 1 x doska so vstupným závitom pre hydraulický valec

  • 2 x vstupné objímky, krátke, priemer 75 + 88 mm

  • 2 x vstupné objímky, dlhé, priemer 75 + 88 mm

  • 1 x vreteno M20, D = 520 mm

  • 2 x prítlačná matica M20

  • 2 x U-podložky

  • 1 x sada upevňovacích skrutiek pre polškrupinové vložky, 4 kusy

  • 1 x imbusový kľúč

  • 1 x mazivo na vreteno
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Priemer 75 mm MB Actros (stabilizátor)

  • Priemer 70 mm MAN

  • Priemer 68 mm MAN (predná pružina) ROR, SAF

  • Priemer 66 mm IVECO Eurostar (kabína)

  • Priemer 65 mm MB Actros (stabilizátor), Atego

  • Priemer 63 mm DAF

  • Priemer 60 mm MB/IVECO Eurostar (stabilizátor), Renault Kerax, Magnum, Premium (oko listovej pružiny)

  • Priemer 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo

  • Priemer 56 mm IVECO Eurostar (kabína)

Upínacia šírka min.

56 mm

Max. šírka zovretia

75 mm

Upínacia šírka min./max.

56-75 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

21700,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie