Sada náradia pre žeraviace sviečky Ford M8x1 a M10x1 s tesniacim kužeľom 63°, 93°, 123° Ford, PSA
Súprava nástr. pre žerav. sviečky, Ford/PSA, 47 ks
SUPRAVA NASTROJOV ZER. SVIECKY FORD/PSA
Obj. č. 1952003500
EAN 4058794287202
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktická sada náradia pre všetky aktuálne modely Ford. Na odstránenie poškodených žhaviacich sviečok a čistenie celého hriadeľa žhaviacich sviečok.
Kompletná sada obsahuje tieto 3 moduly:
- 23 kusov: Demontáž žeraviacich sviečok pri poškodení šesťhrannej objímky. Zachová sa závit žeraviacej sviečky v hlave valca.
- 14 kusov: Odstránenie hrotu žeraviacej sviečky, ak došlo k jeho odlomeniu. Bez poškodenia upevnenia žeraviacej sviečky v hlave valca.
- 8 kusov: Čistenie celého otvoru žeraviacej sviečky v hlave valca. Správna príprava pred montážou žeraviacej sviečky.
Ako alternatívu k celej sade si možno zvoliť všetky komponenty sady v podobe 3 modulov. Všetky komponenty sady vrátane dielov podliehajúcich opotrebovaniu možno dodať samostatne.
| Zoznam aplikácií | ||
| Motor | Závit | Tesniaci kužeľ |
| DV4/DV6 | M8 x 1 | 123° |
| DW10 | M10 x 1 | 63° |
| DW12 | M8 x 1 | 123° |
| 2,4 l/3,2 l (Duratorq) | M10 x 1 | 93° |
| DW10/DV5/DV6 | M8 x 1 | 123° |
| 2,2 l (Duratorq) | M10 x 1 | 93° |
| 1,8 l Lynx/2,2 l (Duratorq) | M10 x 1 | 93° |
| 2,2 l/2,4 l (Duratorq) | M10 x 1 | 93° |
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 47 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6011,000 g |