Sada náradia pre žeraviace sviečky M10x1 Mercedes
Súpr. na dem. žer. sviečok, MB, 8 ks
KOM. SADA PRE VYTAH. ELEKTROD ZER. SVIEC
Obj. č. 1952003250
EAN 4046777595161
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na jednoduché odstránenie zlomených žeraviacich sviečok a obnovu závitov pre nové žeraviace sviečky
- Bezpečný posuv na vŕtanie a rezanie závitov vďaka centrovaciemu mechanizmu špecifickému pre vozidlo
- Samostrediaci vrták a závitník
- Vhodné pre Mercedes, M10x1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Veľkosť A: ≥ 14 mm (M10)
Šírka | 280 mm |
Výška | 90 mm |
Dĺžka | 380 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2580,000 g |
Priemer min./max. | 14-20 mm |