Sada nárazových kľúčov na žeraviace sviečky M8, M9, M10 Univerzálna
Súpr. nást. na demont. žeraviacich sviečok, 5 ks
SADA NASTROJOV PRE DEMONTAZ ZERAV.SVIEC.
Obj. č. 1952003270
EAN 4046777595130
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na vytiahnutie žeraviacich sviečok, ktoré uviazli v hriadeli v dôsledku karbonizácie alebo deformácie hrotu žeraviacej sviečky
- Umožňuje vytiahnutie pri stvrdnutých usadeninách uhlíka
- Umožňuje vytiahnutie v prípade tepelnej deformácie hrotov žeraviacich sviečok
- Nevytrháva sa stredová elektróda
- Umožňuje vytiahnutie v prípade strhnutých závitov
- Špeciálna matica zaistená pod šesťhrannou hlavou
- Znížené použitie sily vďaka nárazovej hmotnosti
- Univerzálne použitie pre žeraviace sviečky s veľkosťami šesťhranných hláv 8 – 9 – 10
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 270 mm |
Výška | 87 mm |
Dĺžka | 377 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3450,000 g |