Sada nástrojov na časovanie 4 ks pre benzínové motory PSA 1,0/1,2 l
Sada nástrojov na čas. PSA/Opel 1,0/1,2, 4 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PSA 1,0/1,2L
Obj. č. 1952005305
EAN 4065746515269
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na demontáž a montáž ozubeného remeňa v oleji na benzínových motoroch 1,0 a 1,2 l PSA.
Skrátený pracovný čas v porovnaní so štandardným variantom OEM 0109-2A (EN-52127-1) vďaka optimalizovanému riešeniu a času schnutia tesniaceho materiálu
Obsah balenia:
- 1 x nástroj na upevnenie a nastavenie vačkového hriadeľa sacích ventilov
- 1 x nástroj na upevnenie vačkového hriadeľa výfukových ventilov
- 1 x poistný a nastavovací kolík pre zotrvačník
- 1 x nástroj na testovanie ozubeného remeňa
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Výrobca: Peugeot, Citroën, Opel, Toyota a iné vozidlá skupiny Stellantis
- Kódy motora: Opel: B12XE, B12XHL, B12XHT, D12XE, D12XHL, D12XHT, Citroën: EB0, EB0F, EB2, EB2D, EB2DT, EB2DTS, EB2F, EB2M, F12XHT, Peugeot: 3-valcové benzínové motory HMT, HMU, HMV, HMW, HMY, HMZ, HNY, HNZ, ZMZ 1,0 a 1,2 l THP pre rok 2012 a novšia generácia motorov s turbodúchadlom
- Určené použitie: 0109-2C/0109-2D/0197-N (EN-52588)/G-0109-6 (EN-52809)
Počet dielov | 4 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 321,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!