Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie 5 kusov, pre Renault/Nissan/Opel 2.0, diesel

Súpr. nástr. na čas. pre Opel,Renault/Nissan, 5 ks
SADA NAR. NA CASOV. OPEL, REANULT/NISSAN

Obj. č. 1952005950
EAN 4046777681130

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie 5 kusov, pre Renault/Nissan/Opel 2.0, diesel

Obj. č. 1952005950
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
Oblasť použitia

Renault


Koleos, Megane III, Scenic/Grand Scenic III, Trafic II, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Laguna II, Vel Satis, Laguna III, Latitude, Master III



Nissan


Qashqai/Qashqai+2, X-Trail, Primastar, NV400



Opel/Vauxhall


Vivaro, Movano-B



Motor


2.0, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi ecoFlex, 2.0 dCi, 2.0 GT dCi, 2.0 Renaultsport dCi 175, 2.3, 2.3 CDTi, 2.3 dCi

Hmotnosť výrobku (na kus)

1800.000 g

Výška

76 mm

Dĺžka

280 mm

Šírka

240 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie