Sada nástrojov na časovanie vhodná pre BMW 1.9 – 2.0 – 2.5 – 3.0, benzín/nafta
Súprava nástrojov na časovanie pre BMW, 26 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE BMW, 26 KS
Obj. č. 1952005840
EAN 4046777681086
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
BMW
Séria 3, Z3, Séria 5, Séria 1, X3, Z4, Séria 7, X5, X6
Land Rover
Freelander, Range Rover
MG
ZT/ZT-T
Rover
75
Motor
1.8, 1.9, 2.0, 2.0 CDT, 2.0 CDTi, 2.0 d, 2.0 Td4, 2.2, 2.5, 2.5 d, 2.8, 3.0, 3.0 d, 3.0 D Turbo, 3.0 sd, 3.0 TD6
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6890,000 g |
Výška | 135 mm |
Dĺžka | 515 mm |
Šírka | 415 mm |