Sada nástrojov na časovanie vhodná pre BMW 2,5 TD/TDS, nafta/benzín
Súprava nástr. na čas. pre BMW, 2,5 TD/TDS, 4 ks
SADA NARADIA NA CASOV. BMW 2,5 TD/TDS
Obj. č.
1952006310
EAN 4046777681932
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
16 kusov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
BMW
Séria 3, Z3, Séria 5, Z4, X3, Séria 7, X5
Motor
1.8, 1.9, 2.0, 2.2, 2.5, 2.5 td, 2.5 tds, 2.8, 3.0
Počet dielov | 16 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4300.000 g |
Výška | 120 mm |
Dĺžka | 320 mm |
Šírka | 280 mm |