Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre BMW/Mini 1.6 – 2.0 N47 a N47S, naftové

Súpr. nástr. na čas. pre BMW, MINI, naftové motory
SADA NARADIA NA CASOV. BMW, MINI NAFT.

Obj. č. 1952005010

EAN 4046777595406

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre BMW/Mini 1.6 – 2.0 N47 a N47S, naftové

Obj. č. 1952005010
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
Oblasť použitia

BMW


X1 2.0 (E84), X3 2.0 (E83, F25), séria 1 1.6 (F20/21), séria 1 2.0 (E81/82/87/88, F20), séria 3 2.0 (E90/91/92/93), séria 5 2.0 (E60/61, F10/11)



Mini


Mini 1.6 a 2.0 (R56/57), Clubman 1.6 a 2.0 (R55), Countryman 1.6 a 2.0 (R60), Coupe 2.0 (R58), Paceman 1.6 a 2.0 (R61), Clubvan 1.6 a 2.0 (R55)



Motor


N47, N47S

Hmotnosť výrobku (na kus)

2300,000 g

Výška

90 mm

Dĺžka

380 mm

Šírka

280 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie