Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre D 2.0, naftové Univerzálna

Súprava nástrojov na časovanie pre Ford, 14 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE FORD, 14KS

Obj. č. 1952005380
EAN 4046777680751

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre D 2.0, naftové Univerzálna

Obj. č. 1952005380

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

14 ks
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Fiat


Scudo, Ulysse



Peugeot


307, 406, 607, 806, Expert I/II, 206, 306, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 406 Coupe



Citroën


Xsara, Berlingo/Berlingo First I/II, C5, Xsara II, Xsara Picasso, Synergie/Evasion, Xantia, C15



Ford


C-MAX, Focus, Focus C-MAX, Kuga



Hyundai


Genesis Coupe, ix55/Vera Cruz, Azera, Grandeur, Sonata/Sonica



Kia


Opirus, Sorento



Motor


1.9, 2.0 HDi, 2.0 JTD, 2.0 TDCi, 2.2 HDi

Hmotnosť výrobku (na kus)

1580.000 g

Výška

120 mm

Dĺžka

320 mm

Šírka

280 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie