Sada nástrojov na časovanie vhodná pre FCA Group 1.4 – 3.0, benzín
Súpr.nás. na čas. pre FCA Group, 25ks
SADA NAR. NA CASOV. PRE FCA GROUP, 25 KS
Obj. č.
1952006270
EAN 4046777681956
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
25 kusov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Fiat
Coupe, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Brava, Barchetta, Punto/Punto Classic, Stilo
Lancia
Kappa, Dedra, Delta, Lybra, Ypsilon
Alfa Romeo
GTV, 156, 145, 146, 147, Spider, 166, 155
Motor
1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 20V, 2.0 20V Turbo, 2.0 Turbo, 2.5, 3.0, 3.0 24V, 3.2 GTA
Počet dielov | 25 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2810 g |
Výška | 120 mm |
Dĺžka | 320 mm |
Šírka | 280 mm |