Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre FCA Group 1.8 16 V, benzín

Súprava nás. na čas. pre FCA Group 1,8, 16 V, 6 ks
SADA NAR. NA CASOV. FCA GROUP 1.8 16V

Obj. č. 1952005900
EAN 4046777681109

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre FCA Group 1.8 16 V, benzín

Obj. č. 1952005900

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

6 ks
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Fiat


Punto/Punto Classic, Barchetta, Stilo



Motor


1.8, 1.8 16V

Hmotnosť výrobku (na kus)

840.000 g

Výška

50 mm

Dĺžka

240 mm

Šírka

210 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie