Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre FCA Group/Ford/PSA Group/Volvo 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.9 – 2.0 – 2.2 – 2.5, naftové

Nás.na čas.FCA/Ford/PSA/Volvo,naf.,29T

Obj. č. 1952005090

EAN 4046777595482

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre FCA Group/Ford/PSA Group/Volvo 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.9 – 2.0 – 2.2 – 2.5, naftové

Obj. č. 1952005090
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
Oblasť použitia

Ford


Focus, Focus C-Max, Fiesta, Fusion, Mondeo, Galaxi, S-Max



Skupina PSA


C5, C8, Xantia, Evasion, Evasion Synergie, Berlingo, Dispatch, Dispatch Jumpy, Relay, Relay Jumper, 107, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 406 Coupe, 407 607, 807, Expert, Partner, Boxer, Ranch



Fiat


Ulysse, Scudo, Ducato (JTD)



Volvo


S40 / V50



Motor


1.4D HDi, 1.5D, 1.6D HDi, 1.9D, 2.0D HDi, 2.2D HDi, 2.5D Turbo

Hmotnosť výrobku (na kus)

4030,000 g

Výška

90 mm

Dĺžka

500 mm

Šírka

390 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie