Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Ford 1.2 – 1.4 – 1.6 – 1.7 1.8 – 2.0, benzín
Súprava nástrojov na časovanie pre Ford, 6 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE FORD, 6 KS
Obj. č.
1952005560
EAN 4046777680867
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
6 ks
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ford
Focus, Fiesta, Fusion, Puma, C-MAX, Focus C-MAX, Escort, Orion, Mondeo, Maverick
Mazda
121, 2, Tribute
Motor
1.25, 1.4, 1.4 LPG, 1.6 16V, 1.8, 1.8 XR2i 16V, 2.0, 2.0 RS, 2.0 ST 170
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1200 g |
Výška | 120 mm |
Dĺžka | 320 mm |
Šírka | 280 mm |