Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Ford 2.0 – 2.2 – 2.4 Duratorq TDCI 16V, naftové

Súprava nástrojov na časovanie pre Ford, 11 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE FORD, 11KS

Obj. č. 1952005600

EAN 4046777680898

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Ford 2.0 – 2.2 – 2.4 Duratorq TDCI 16V, naftové

Obj. č. 1952005600
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
Oblasť použitia

Ford


Transit, Mondeo, Focus



Land Rover


Defender



Hyundai


i10, i20, Accent, Getz



Kia


Picanto, Cerato, Rio



Motor


1.1, 1.5, 2.0 Di, 2.0 TDCi, 2.0 TDdi, 2.2 TDCi, 2.4 Di, 2.4 TD4, 2.4 TDCi

Hmotnosť výrobku (na kus)

1640,000 g

Výška

120 mm

Dĺžka

320 mm

Šírka

280 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie