Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Ford/Mazda 1.4 – 1.6 – 1.8 – 1.9 – 2.0 – 2.2 – 2.5, naftové
Nástr.na čas.,Ford/Mazda,naft.m.,19ks
SADA NARADIA NA CASOV. FORD/MAZDA NAFT.
Obj. č. 1952005070
EAN 4046777595468
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ford
C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus, Focus C-Max, Fusion, Mondeo (motor: 1.4D TDCi, 1.5 TDCI, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDdi, 1.8D TDCi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo,1.8D Turbo, 1.9D TDI PD, 1.9D TDI PD, 2.0D TDCi, 2.2 TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo)
Mazda
2, 3, 5 (motor: 1.4D TDCi, 1.6D 8V, 1.6D 16V)
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3090,000 g |
Výška | 90 mm |
Dĺžka | 380 mm |
Šírka | 280 mm |