Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Mercedes 1.6 – 1.8, benzín
Súprava nástrojov na časovanie Mercedes Benz, 4 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE MERCEDES
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Mercedes
C-Class, C-Class Coupe, E-Class, E-Class Coupe/Cabriolet, SLK, CLC-Class, CLK, Sprinter
Motor
1.6 160K BlueEFFICIENCY, 1.6 C180K BlueEFFICIENCY, 1.8, 1.8 180K, 1.8 200 BlueEFFICIENCY, 1.8 200 CGI, 1.8 200K, 1.8 216, 1.8 216 NGT, 1.8 250 BlueEFFICIENCY, 1.8 316, 1.8 316 NGT, 1.8 516, 1.8 516 NGT, 1.8 517, 1.8 517 NGT, 1.8 C160K, 1.8 C180 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 C180K, 1.8 C200 BlueEFFICIENCY, 1.8 C200 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 C200CGI, 1.8 C200K, 1.8 C230K, 1.8 C250 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 E200 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 E200 NGT, 1.8 E200 NGT BlueEFFICIENCY, 1.8 E200K, 1.8 E250 CGI BlueEFFICIENCY
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2360 g |
Výška | 103 mm |
Dĺžka | 395 mm |
Šírka | 300 mm |