Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Opel 1.0 – 1.2 – 1.4 – 2.0 – 2.2, benzín/nafta
Súprava nástrojov na časovanie pre Opel, 17 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE OPEL, 17KS
Obj. č.
1952005420
EAN 4046777680775
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
17 ks
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Opel/Vauxhall
Corsa-B, Astra-G, Omega-B, Vectra-B, Zafira-A, Frontera-B, Sintra, Signum, Vectra-C, Agila, Corsa-C, Corsa-D, Astra-G Classic II, Astra-H, Combo-C, Meriva-A, Tigra-B
Suzuki
Wagon R+
Holden
Barina, Combo
Motor
1.0, 1.0 ecoFLEX, 1.2, 1.2 Dualfuel, 1.4, 1.4 ecoFLEX, 1.4 ecoFLEX LPG, 2.0 DTi, 2.2 DTi, 2.2 Turbo
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4400 g |
Výška | 135 mm |
Dĺžka | 515 mm |
Šírka | 415 mm |