Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Opel 1.0 – 1.2 – 1.4 /Chevrolet 1.2 – 1.4 EcoFlex, benzín
Súpr. nástr. na časovanie pre Opel/Chevrolet, 6 ks
SADA NARADIA NA CASOV. OPEL,CHEVROLET
Obj. č.
1952006170
EAN 4046777681239
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
6 ks
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Opel/Vauxhall
Corsa-D, Astra-J, Meriva-B, Cascada, Zafira-C Tourer, Insignia, Mokka, Adam Rocks
Chevrolet
Aveo, Trax
Motor
1.0 ecoFLEX, 1.2, 1.2 ecoFLEX, 1.2 LPG ecoFLEX, 1.4, 1.4 16V, 1.4 16V ecoFLEX, 1.4 Turbo, 1.4 Turbo ecoFLEX, 1.4 Turbo LPG ecoFLEX
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4000 g |
Výška | 103 mm |
Dĺžka | 395 mm |
Šírka | 300 mm |