Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Opel 1.4 – 1.5 – 1.6 – 1.8 – 2.0 – 2.2 EcoTec dvojvačkový, benzín
Súprava nástrojov na časovanie pre Opel, 2 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE OPEL, 2 KS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Opel/Vauxhall
Astra-F, Vectra-B, Astra-G, Corsa-B, Tigra, Zafira-A, Calibra, Cavalier, Omega-B, Vectra-A, Frontera-B, Frontera-A, Sintra, Corsa-C, Astra-G Classic II, Meriva-A, Vectra-C, Combo-C, Zafira-B/Zafira Family, Astra-H, Signum, Tigra-B, VX220/Speedster
Saab
9-3
Holden
Astra
Motor
1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.6 Bi-Fuel CNG, 1.6 ecoFLEX CNG, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Dualfuel, 1.8 i, 2.0, 2.0 16V, 2.0 OPC/VXR, 2.0 Turbo, 2.0 VXR/OPC, 2.2
Hmotnosť výrobku (na kus) | 360.000 g |
Výška | 50 mm |
Dĺžka | 160 mm |
Šírka | 50 mm |