Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Opel 2.0 – 2.2, benzín
Súprava nástrojov na časovanie pre Opel, 5 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE OPEL, 5KS
Obj. č.
1952005330
EAN 4046777680690
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
5 ks
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Opel/Vauxhall
Omega-B, Vectra-B, Astra-G, Zafira-A, Frontera-B, Sintra, Signum, Vectra-C
Saab
9-3, 9-5
Motor
2.0 DTi, 2.2 DTi, 2.2 TiD, 2.2 Turbo
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2360.000 g |
Výška | 120 mm |
Dĺžka | 320 mm |
Šírka | 280 mm |