Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Opel 2.0 – 2.2, naftové
Súprava nástrojov na časovanie pre Opel, 29 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE OPEL, 29KS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Opel/Vauxhall
Ascona-C, Astra, Astramax, Belmont, Cavalier, Kadett Combo, Kadett-E, Astra-F, Vectra-A, Corsa-B, Astra-G, Tigra, Vectra-B, Zafira-A, Combo-C, Corsa-C, Meriva-A, Agila, Corsa-D, Astra-G Classic II, Astra-H, Tigra-B
Saab
9-3, 9-5
Holden
Barina, Combo
Suzuki
Wagon R+
Bedford
Astra
Motor
1.0, 1.0 ecoFLEX, 1.2, 1.2 Dualfuel, 1.4, 1.4 ecoFLEX, 1.4 ecoFLEX LPG, 1.6, 1.6 16V, 1.7 DI, 1.7 DTi, 1.7 Turbo, 1.8 16V, 2.2 TiD
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6090.000 g |
Výška | 135 mm |
Dĺžka | 515 mm |
Šírka | 415 mm |