Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre PSA Group 1.0 – 1.4 – 1.6 – 1.8 – 2.0 – 2.2, benzín

Súpr. nástr. na čas. pre PSA Group, benzín, 22 ks
SADA NAR. NA CASOV. PRE PSA GROUP BENZIN

Obj. č. 1952006020
EAN 4046777681178

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre PSA Group 1.0 – 1.4 – 1.6 – 1.8 – 2.0 – 2.2, benzín

Obj. č. 1952006020

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

21 kusov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Citroën


C8, C4 Picasso/Grand Picasso, C5 II, C5 III, BX, ZX, Xantia, AX, C15, C2, C3 I/II/First/Classic, C3 Pluriel, Nemo, Berlingo/Berlingo First I/II, Saxo, Xsara II, Xsara, Synergie/Evasion, Berlingo III, C4, Xsara Picasso, C4 Sedan, XM, Dispatch/Jumpy III, Relay Jumper II, C5, Dispatch/Jumpy I/II, Relay/Jumper



Peugeot


307, 307 CC, 308, 407, 807, Expert III, 206, 206 CC, 406, 406 Coupe, 607, 806, Expert I/II, 407 Coupe, 205, 306, 309, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 405, 1007, 207, Bipper, 106, Partner III, 605, Boxer II, Boxer



Fiat


Ulysse



Lancia


Zeta



Motor


1.0, 1.1, 1.4, 1.4 4x4, 1.4 CNG, 1.6, 1.6 16V, 1.6 BioFlex, 1.6 VTS, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Biofl ex, 2.0 CNG, 2.0 GTi 180/RC, 2.0 Turbo, 2.2

Počet dielov

21 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

2090.000 g

Výška

120 mm

Dĺžka

320 mm

Šírka

280 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie