Sada nástrojov na časovanie vhodná pre PSA Group 1.4 – 1.6 – 1.8 – 2.0 – 2.2, benzín/nafta
Súpr. nástr. na čas. pre PSA, benzín/nafta, 22 ks
SADA NAR. NA CASOV. PSA BENZIN A NAFTA
Obj. č. 1952005480
EAN 4046777680836
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Citroën
Relay/Jumper II, C5, C5 II, Xsara Picasso, C3 I/II/First/Classic, C2, C3 Pluriel, C3 III, DS3/DS3 Cabrio, Xsara II, C4, Berlingo/Berlingo First I/II, C4 Picasso/Grand Picasso, Berlingo III, C3 Picasso, C5 III, C4 Sedan, Xsara, C8, Dispatch/Jumpy III, Synergie/Evasion, Xantia, Dispatch/Jumpy I/II
Peugeot
Boxer, 1007, 206, 307, 206+, 207, 308, Partner/Partner Origin/Ranch I/II, 407, Partner III, 206 CC, 207 CC, 3008, 308 CC, 5008, 406, 607, 806, Expert I/II, 508, 307 CC, 407 Coupe, 807, Expert III, 306, 406 Coupe, Boxer II, 106
Volvo
C30, C70, S40, S80, V50, V70
Fiat
Scudo, Ulysse
Motor
1.4 16V, 1.4 CNG, 1.4 HDi, 1.4 LPG, 1.6 HDi, 1.6 HDi Economique, 1.6 HDi VTS, 1.8 16V, 2.0 HDi, 2.0 HPi, 2.0 JTD, 2.0 MultiJet 140, 2.2 HDi, 2.5
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2400,000 g |
Výška | 103 mm |
Dĺžka | 395 mm |
Šírka | 300 mm |