Sada nástrojov na časovanie vhodná pre PSA Group 1.4 – 1.6 – 1.8 – 2.0, benzín/nafta
Súprava nástrojov na časovanie pre PSA Group, 31 ks
SADA NAR. NA CASOV. PRE PSA GROUP, 31 KS
Obj. č. 1952005665
EAN 4046777680959
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Citroën
C3 I/II/First/Classic, C2, C3 Pluriel, C3 III, DS3/DS3 Cabrio, Xsara II, Berlingo III, Berlingo/Berlingo First I/II, C3 Picasso, C4, Xsara Picasso, C4 Picasso/Grand Picasso, C5 II, C5 III, C4 Sedan, Xsara, C5, Synergie/Evasion, Xantia, Dispatch/ Jumpy I/II
Peugeot
1007, 206, 307, 206+, 207, 308, Partner III, Partner/ Partner Origin/Ranch I/II, 407, 206 CC, 207 CC, 3008, 308 CC, 5008, 406, 607, 806, Expert I/II, 306, 406 Coupe, 307 CC, 407 Coupe, 807
Suzuki
Liana
Fiat
Scudo, Ulysse
Lancia
Zeta
LDV
Pilot
Ford
Fiesta, Fusion, C-MAX, Focus, Focus C-MAX
Mazda
2
Mini
Clubman, Mini
Motor
1.4 DDiS, 1.4 HDi, 1.4 HDi 16V, 1.4 TDCi, 1.6 Cooper D, 1.6 ECOnetic, 1.6 HDi, 1.6 HDi VTS, 1.6 TDCi, 1.8 16V, 1.9, 2.0 16V, 2.0 GTi 180/RC, 2.0 HDi, 2.0 JTD, 2.2 HDi
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4788,000 g |
Výška | 135 mm |
Dĺžka | 515 mm |
Šírka | 415 mm |