Sada nástrojov na časovanie vhodná pre PSA/Mini 1.4 – 1.6 16V N12, N14, benzínové
Súpr. nás. na čas., PSA,MINI, ben. m.
SADA NARADIA NA CASOV. PSA, MINI BENZ.
Obj. č. 1952005020
EAN 4046777595413
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Citroën
Berlingo 3, C3 3, C3 Picasso, C4/C4 Picasso/Grand Picasso
Peugeot
207, 208, 307, 308, 508, 2008, 3008, 5008
Mini
Mini (R56/57) One, Mini (R56/57) One/First, Mini (R56/57) Cooper, Mini (R56/57) Cooper S
Motor
1.4VTi (Valvetronic), 1.6VTi (Valvetronic), 1.6THP (priame zapaľovanie)
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3370,000 g |
Výška | 90 mm |
Dĺžka | 380 mm |
Šírka | 280 mm |