Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Renault/Nissan 1.2 – 1.4 – 1.6 – 2.0, benzínové

Súpr. nástr. na čas.,Renault/Nissan, benzín, 5 ks
SADA NAR. NA CASOV. RENAULT/NISSAN BENZ.

Obj. č. 1952005280

EAN 4046777595666

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Renault/Nissan 1.2 – 1.4 – 1.6 – 2.0, benzínové

Obj. č. 1952005280
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
Oblasť použitia

Renault


Clio, Clio sport, Megane, Scénic, Laguna, Espace



Motor


1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 16 V, 2.0 IDE, 2.0 Turbo

Hmotnosť výrobku (na kus)

2710,000 g

Výška

87 mm

Dĺžka

377 mm

Šírka

270 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie