Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Renault/Nissan 1.2 – 2.8, benzín/nafta
Súprava nástr. na čas. pre Renault/Nissan, 21 ks
SADA NAR. NA CASOV. RENAULT/NISSAN 21 KS
Obj. č. 1952005575
EAN 4046777680881
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Renault
Twingo, Kangoo, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Thalia, Twingo II, Clio, 19, Extra/Rapid/Express, Megane, Megane Scenic, Trafic, 11, 9, 21, 5, Laguna, Espace/Grand Espace, Laguna II, Scenic, Trafic II, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Safrane, Espace, 25, 18, Fuego, Symbol, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Wind, Scenic/Grand Scenic III, Scenic XMOD, Master, Master II, Mascott, Master Propulsion, Master RWD
Nissan
Kubistar, Primastar
Opel/Vauxhall
Vivaro, Arena, Movano-A
Suzuki
Samurai
Dacia
Duster, Logan, Logan MCV, Sandero, Logan Pick-up, Logan Van/Express, Dokker, Lodgy
Jeep
Cherokee, Wrangler
Motor
1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 LPG, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 LPG, 2.0 Renaultsport 197, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo)
Hmotnosť výrobku (na kus) | 5790,000 g |
Výška | 135 mm |
Dĺžka | 515 mm |
Šírka | 415 mm |