Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Renault/Nissan 1.2 – 2.8, benzín/nafta

Súprava nástr. na čas. pre Renault/Nissan, 26 ks
SADA NAR. NA CASOV. RENAULT/NISSAN 26 KS

Obj. č. 1952005530

EAN 4046777680850

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Renault/Nissan 1.2 – 2.8, benzín/nafta

Obj. č. 1952005530
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
Oblasť použitia

Renault


Laguna II, Vel Satis, Espace/Grand Espace IV, Espace/Grand Espace, Master II, Trafic II, Captur, Clio IV, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Megane III, Scenic XMOD, Scenic/Grand Scenic III, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Kangoo, Thalia, Twingo II, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Clio III/ Clio Collection, Modus, Modus/Grand Modus II, Laguna III, Latitude, Logan, Logan MCV, Fluence



Nissan


Interstar, Primastar, Almera, Cube, Evalia, Juke, Micra, Note, NV200, Qashqai/Qashqai+2, Tiida, Pulsar, Qashqai, Kubistar



Opel/Vauxhall


Movano-A, Vivaro



Suzuki


Jimny



Dacia


Dokker, Lodgy, Logan, Logan MCV, Sandero, Duster, Logan Pick-up, Logan Van/Express



Motor


1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4 16V, 1.4 AT, 1.5 dCi, 1.5 dCi/Gordini 85, 1.5 dCi/GT/Gordini, 1.5 DDiS, 1.5 London Taxi, 1.5 Pure Drive dCi, 1.6 16V, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 LPG, 1.6 Renaultsport/Gordini 133, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8 16V, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9 CDTi, 1.9 dCi, 1.9 DDiS, 1.9 DI, 1.9 dTi, 1.9 Trekka 4x4 dCi, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 LPG, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5 CDTi, 2.5 dCi, 2.5 DTI, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo

Hmotnosť výrobku (na kus)

8080,000 g

Výška

144 mm

Dĺžka

600 mm

Šírka

415 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie