Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Renault/Nissan 1.4 – 1.6 – 1.8 – 2.0 16V, benzínové
S.nás.čas.,Renault/Nissan,6V,ben.,6ks
SADA NAR. NA CASOV. RENAULT/NISSAN 16V
Obj. č. 1952006240
EAN 4046777681987
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Renault
Laguna II, Megane, Scenic, Laguna, Espace/Grand Espace, Trafic II, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Megane Scenic, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Clio Symbol/Symbol, Symbol, Thalia, Modus, Modus/Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Kangoo, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Megane III, Twingo II, Wind, Scenic/Grand Scenic III, Scenic XMOD
Nissan
Primastar, Kubistar
Opel/Vauxhall
Vivaro
Dacia
Duster, Logan, Logan MCV, Sandero
Motor
1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V E85, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 LPG, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Renaultsport 197
Hmotnosť výrobku (na kus) | 990,000 g |
Výška | 50 mm |
Dĺžka | 240 mm |
Šírka | 210 mm |