Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Renault/Nissan 1.6 – 2.5, benzín, dvojvačkový
S.nás.čas.,Renault/Nissan,ben-twin,5ks
SADA NAR. NA CASOV. RENAULT/NISSAN BENZ.
Obj. č.
1952005910
EAN 4046777681116
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
5 ks
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Volvo
S40, V40, S70, V70, 850, C70, S80, S60, XC70, Cross Country, XC90
Renault
Safrane
Motor
1.6, 1.8, 1.8 Bi-Fuel, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 Turbo, 2.3, 2.3 20V, 2.3 R, 2.3 T5-R, 2.3 Turbo, 2.4, 2.4 Bi-Fuel CNG, 2.4 Turbo, 2.5, 2.5 Turbo
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1110 g |
Výška | 60 mm |
Dĺžka | 200 mm |
Šírka | 60 mm |