Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Suzuki 1.3 CDTI, naftové

Súprava nástrojov na časovanie pre Suzuki, 11 ks
SADA NARADIA NA CASOVANIE PRE SUZUKI

Obj. č. 1952005510

EAN 4046777680843

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Suzuki 1.3 CDTI, naftové

Obj. č. 1952005510
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
Oblasť použitia

Fiat


500/500C, Panda/Panda Classic, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Palio Weekend, Punto/Punto Classic, Strada Pick-up, Idea, Stilo, Ritmo, Doblo Work Up, Linea, Fiorino, Grande Punto, Punto Evo, Qubo, Panda, Punto, 500L, Croma, Freemont, Sedici



Ford


Ka



Alfa Romeo


147, 156, Mito, 145, 146, 166, Crosswagon, GT, 159, Brera, Spider, Giulietta



Lancia


Musa, Ypsilon, Delta, Lybra, Kappa, Thesis



Chrysler


Delta, Ypsilon



Suzuki


SX4, Ignis, Swift, Wagon R+, Splash



Opel/Vauxhall


Agila, Combo-C, Corsa-C, Corsa-D, Meriva-A, Tigra-B, Astra-H, Zafira-B/Zafira Family, Agila-B, Signum, Vectra-C



Subaru


Justy G3X



Saab


9-3, 9-5



Motor


1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.3 DDiS, 1.3 JTD, 1.3 JTDM, 1.3 JTDM-2, 1.3 MultiJet, 1.3 TDCi, 1.6 120 M-Jet, 1.6 JTDM 16V, 1.6 MultiJet, 1.9 CDTi, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTDM, 1.9 MultiJet, 1.9 TD, 1.9 TiD, 2.0 165 M-Jet, 2.0 DDiS, 2.0 JTDM 16V, 2.0 MultiJet, 2.0 MultiJet II, 2.4 JTD, 2.4 JTDM 20V, 2.4 TD

Hmotnosť výrobku (na kus)

2300,000 g

Výška

120 mm

Dĺžka

320 mm

Šírka

280 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie