Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Toyota 1.6 l, 12 ks
Sada nástr. na časovanie pre motor Toyota, 12 ks
NARADIE NAST MOTOR TOYOTA 12 DIELNY SET
Obj. č. 1952005255
EAN 4065746030458
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na demontáž a montáž ozubeného remeňa a výmenu pružného/sekundárneho remeňa na pomocnom pohone
Široké spektrum aplikácií, keďže sa môže používať s mnohými modelmi vozidiel a od mnohých výrobcov
Obsah balenia:
- 1 x súprava upevňovacích tŕňov, 4 ks (194-A-B-C)
- 1 x upevňovací tŕň pre vysokotlakové čerpadlo (194-J)
- 1 x poistný kolík pre automatický napínací valec (194-F)
- 1 x vyťahovač pre lopatkové koleso vysokotlakového čerpadla (G0194-X0)
- 1 x súprava kľúčov pre napínací valec, pomocný pohon, 5 ks (G0109-90)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Výrobca: Fiat, Peugeot, Citröen, Ford, Mazda, Toyota, Volvo, napr. Toyota Proace, Citroën Spacetourer/Jumpy, Peugeot Expert/Traveller
- Kódy motora: DV6 1,6 l (HDI, TDCi)/DV6/3WZ
- Určené použitie: OEM PZ4L0-C0194/PZ4L0-G0194-X0/PZ4L0-G0109-90
Počet dielov | 12 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1230,000 g |