Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre VW Group 1.2 – 1.6, benzínové

Súpr. nástr. na čas. VW Group, benz. motory, 8 ks
SADA NAR. NA CASOV. VW GROUP BENZ. MOT.

Obj. č. 1952005240

EAN 4046777595628

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre VW Group 1.2 – 1.6, benzínové

Obj. č. 1952005240
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
Oblasť použitia

VW


Polo, Golf, Golf VI Cabrio, GolfPlus, Golf Variant, Touran, Eos, Passat, Jetta, Scirocco, Beetle, Sharan, Tiguan, Caddy, Caddy Maxi, Fox



Seat


Cordoba, Ibiza



Škoda


Fabia, Roomster



Audi


A3



Motor


1.2 12V, 1.2 6V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6 16V, 1.6 FSI

Hmotnosť výrobku (na kus)

2840,000 g

Výška

87 mm

Dĺžka

377 mm

Šírka

270 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie