Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Volvo, Ford, Mazda 1.4/1.5/1.6/1.8/2.0/2.2/2.5, naftové

Súpr. nástr. na čas., Ford Ecoboost, benzín, 6 ks
SADA NAR. NA CASOV. FORD ECOBOOST BENZ.

Obj. č. 1952005100

EAN 4046777595499

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Volvo, Ford, Mazda 1.4/1.5/1.6/1.8/2.0/2.2/2.5, naftové

Obj. č. 1952005100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

16 kusov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ford


Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max, C-Max, B-Max, S-Max, Galaxy, Mondeo, Ecosport (motor: 1.4D TDCi, 1.5D TDCi, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDdi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo, 2.0D TDCi, 2.2 TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo)



Volvo


S40 (03-10), S80 (07-10), V50 (06-10), V70 (07-10), C30 (06-10), C70 (06-10) (motor: 1.6D, 2.0D)



Mazda


2, 3 (motor: 1.4D TDCi, 1.6D 8V)

Hmotnosť výrobku (na kus)

2410,000 g

Výška

80 mm

Dĺžka

280 mm

Šírka

240 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie