Sada nástrojov na časovanie vhodná pre skupinu FCA/Opel 2.2 16V dvojvačkový, benzín (reťaz)
Súprava nástr. na čas. pre Renault/Nissan, 38 ks
SADA NAR. NA CASOV. RENAULT/NISSAN 38 KS
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Renault
Twingo, Kangoo, Clio II/Clio Campus/ Clio Storia, Clio Symbol/Symbol, Thalia, Twingo II, Clio, 19, Extra/Rapid/Express, Megane, Megane Scenic, Trafic, 11, 9, 21, 5, Laguna, Espace/Grand Espace, Laguna II, Scenic, Trafic II, Scenic RX4, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Espace/Grand Espace IV, Clio III/ Clio Collection, Master II, Megane III, Scenic/Grand Scenic III, Safrane, Espace, 25, 18, Fuego, Symbol, Modus, Modus Grand Modus II, Logan, Logan MCV, Laguna III, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Fluence, Wind, Scenic XMOD, Captur, Clio IV, Latitude, Koleos, Vel Satis, Master, Mascott, Master Propulsion, Master RWD
Nissan
Kubistar, Primastar, Primera, Interstar, Almera, Cube, Evalia, Juke, Micra, Note, NV200, Qashqai/ Qashqai+2, Tiida, Pulsar, Qashqai, X-Trail
Opel / Vauxhall
Vivaro, Arena, Movano-A
Suzuki
Samurai, Grand Vitara, Jimny
Dacia
Duster, Logan, Logan MCV, Sandero, Logan Pick-up, Logan Van/Express, Dokker, Lodgy
Jeep
Cherokee, Wrangler
Motor
1.1, 1.2, 1.2 LPG, 1.4, 1.4 16V, 1.5, 1.5 dCi, 1.5 DDiS, 1.5 London Taxi, 1.5 Pure Drive dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V E85, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 Bi-Fuel E85, 1.6 CNG, 1.6 E85, 1.6 Renaultsport/Gordini 133, 1.6 Trekka 4x4 16V, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.8 AT, 1.8 LPG, 1.8 RSi, 1.9, 1.9 CDTi, 1.9 dCi, 1.9 DDiS, 1.9 DI, 1.9 dTi, 1.9 Trekka 4x4 dCi, 1.9 Turbo, 2.0, 2.0 12V, 2.0 16V, 2.0 CDTi, 2.0 CDTi ecoFlex, 2.0 dCi, 2.0 GT dCi, 2.0 LPG, 2.0 Renaultsport, 2.0 Turbo, 2.1, 2.1 Turbo, 2.2, 2.2 Turbo, 2.5, 2.5 CDTi, 2.5 dCi, 2.5 DTI, 2.5 Turbo, 2.8 dCi, 2.8 dTi, 2.8 Turbo
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1000 g |
Výška | 135 mm |
Dĺžka | 515 mm |
Šírka | 415 mm |