Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov na rezanie závitov HSS M3-M20

Súprava náradia na rezanie závitov HSS 67 ks Sysko
SADA NÁRA. NA REZ.ZÁVIT. HSS(M3-M20)67KS

Obj. č. 5964065267

EAN 4062856244430

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na rezanie závitov HSS M3-M20

Obj. č. 5964065267

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompletná súprava na výrobu štandardných metrických ISO závitov M3 – M20 do ocele s pevnosťou do 850 N/mm² a liatiny.
  • Nástroje usporiadané podľa ich použitia a priemeru

  • Vysokokvalitná a laserom označená penová vložka
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

67 KS

Materiál

HSS

Obsahuje Sada nástrojov na rezanie závitov HSS M3-M20:
1 x
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO DIN 1814, VELK. 1, M1-M10

Popis:
Vhodnosť pre veľkosť štvorhranu min./max.: 2-6,3 mm; Min./max. oblasť vyrezávania závitov, metrické jednotky: 1-10 mm
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
Množstvo: 1 x
1 x
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRATIDLO-DIN1814-PERFORMANCE-SZ2-(M4-12)

Popis:
Vhodnosť pre veľkosť štvorhranu min./max.: 3-9 mm; Min./max. oblasť vyrezávania závitov, metrické jednotky: 4-12 mm
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
Množstvo: 1 x
1 x
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

VRÁTIDLO DIN1814-PERFORMANCE-SZ3-(M5-20)

Popis:
Vhodnosť pre veľkosť štvorhranu min./max.: 4,9-12 mm; Min./max. oblasť vyrezávania závitov, metrické jednotky: 5-20 mm
Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.
Množstvo: 1 x
1 x
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

VRATIDLO PRE ZÁVIT. OČKA EN22568-20X5M

Popis:
20 x 5 mm
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
Množstvo: 1 x
1 x
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

HOLD-THRDIE-EN22568-PERFORMANCE-20X7

Popis:
20 x 7 mm
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
Množstvo: 1 x
1 x
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZADLO PRE ZÁVIT. OČKA EN22568-25X9MM

Popis:
25 x 9 mm
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
Množstvo: 1 x
1 x
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

VRÁTIDLO-EN22568-PERFORMANCE-30X11MM

Popis:
30 x 11 mm
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
Množstvo: 1 x
1 x
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

DRZIAK NA ZAVITOVE OCKA 38X14MM

Popis:
38 x 14 mm
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
Množstvo: 1 x
1 x
Držiak závitového očka DIN EN 22568 Performance

VRÁTIDLO-EN22568-PERFORMANCE-45X18

Popis:
45 x 18 mm
Držiak závitového očka Performance vyrobený zo zinkového tlakového odliatku slúži na upevnenie okrúhlych závitových očiek podľa noriem DIN EN 22568, DIN EN 24231 a továrenských štandardov s novo navrhnutým, zosilneným telom, ako aj čiernymi rukoväťami z ocele na veľmi vysoké zaťaženie.
Množstvo: 1 x
1 x
Skrutkovač s krátkou drážkou s okrúhlym driekom

SKRUTKOVAC KRATKY PL DR 1X5,5X25

Popis:
1 x 5,5 mm; Dĺžka ostria: 25 mm
Krátka, brúsená pochrómovaná stopka a dvojzložková rukoväť
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D2,5MM

Popis:
2.5 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D3,3MM

Popis:
3.3 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D4,2MM

Popis:
4.2 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D5,0MM

Popis:
5.0 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,8MM

Popis:
6.8 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D8,5MM

Popis:
8.5 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D10,2MM

Popis:
10.2 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D12,0MM

Popis:
12.0 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D14,0MM

Popis:
14.0 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D15,5MM

Popis:
15.5 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
1 x
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D17,5MM

Popis:
17.5 mm
Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M10 x 1,5
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M12 x 1,75
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M14 x 2,0
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M16 x 2,0
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M18 x 2,5
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M20 x 2,5
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M3 x 0,5
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M4 x 0,7
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M5 x 0,8
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M6 x 1,0
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, kužeľový závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M8 x 1,25
S dorezávacím závitníkom (tvar A) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M10 x 1,5
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M12 x 1,75
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M14 x 2,0
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M16 x 2,0
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M18 x 2,5
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M20 x 2,5
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M3 x 0,5
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M4 x 0,7
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M5 x 0,8
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M6 x 1,0
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, druhý závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M8 x 1,25
S dorezávacím závitníkom (tvar D) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M10 x 1,5
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M12 x 1,75
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M14 x 2
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M16 x 2
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M18 x 2,5
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M20 x 2,5
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M3 x 0,5
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M4 x 0,7
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M5 x 0,8
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M6 x 1
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Ručný závitník, tretí závitník HSS DIN 352

ZAVITNIK RUCNY HSS DIN352

Popis:
M8 x 1,25
S dorezávacím závitníkom (tvar C) na manuálnu výrobu metrických závitov ISO v súlade s normou DIN13 v priechodných a slepých otvoroch v oceli, neželezných kovoch a liatinových materiáloch do pevnosti 800 N/mm²
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M10 x 1,5; M10
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M12 x 1,75; M12
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M14 x 2,0; M14
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M16 x 2,0; M16
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M18 x 2,5; M18
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M20 x 2,5; M20
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M3 x 0,5; M3
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M4 x 0,7; M4
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M5 x 0,8; M5
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M6 x 1,0; M6
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Závitová čeľusť HSS DIN EN 22568 pre štandardné metrické závity ISO

OCKO ZAVITOREZNE HSS DIN223

Popis:
M8 x 1,25; M8
Okrúhla čeľusť v súlade s normou DIN EN 22568 v uzavretom preddrážkovanom vyhotovení (tvar B) na výrobu štandardných metrických závitov ISO v súlade s normou DIN 13 v oceli s pevnosťou do 850 N/mm² a zliatine.
Množstvo: 1 x
1 x
Držiak nástroja s račňou krátke vyhotovenie

DRZIAK PRE ZAVITNIK

Popis:
Vhodné pre: Závitník M3–M8, vnútorný štvorhran 2,4–5,5mm
Množstvo: 1 x
1 x
Držiak nástroja s račňou krátke vyhotovenie

DRZIAK PRE ZAVITNIK

Popis:
Vhodné pre: Závitník M5–M12, vnútorný štvorhran 4,5–8mm
Množstvo: 1 x
1 x
Systémová vložka, penová 8.4.1

VLOZKA-SADA RUCNYCH ZAVIT-(F.5964065200)

Popis: Na bezpečné odloženie pracovných nástrojov a produktov na obrábanie materiálu a strojov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými deliacimi priehradkami.
Množstvo: 1 x
1 x
Systémová vložka, penová 8.4.2

SYSVLOŽKA-PENOVÁ-(P.5964065201)

Popis: Na bezpečné odloženie pracovných nástrojov a produktov na obrábanie materiálu a strojov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými deliacimi priehradkami.
Množstvo: 1 x
1 x
Systémový kufrík 8.4.2

KUFRIK SYSTEMOVY 8.4.2

Popis: Ideálny na flexibilné uloženie malých dielov, elektrických nástrojov a náradia spolu so spotrebným materiálom
Množstvo: 1 x