Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sada nástrojov na zatĺkanie - UDEROVY-NASTROJ-POROBETON
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Sada nástrojov na zatĺkanie - UDEROVY-NASTROJ-POROBETON - 1

Sada nástrojov na zatĺkanie

Súprava náradia na zatĺkanie
UDEROVY-NASTROJ-POROBETON

Obj. č. 0906100001
EAN 4047376829589
Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov na zatĺkanie

Obj. č. 0906100001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vytváranie otvorov pre ukotvenie v pórobetóne

Obsah: 3 kusy


Tri nástroje na zatĺkanie, priemer 6, 8 a 10 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na vytváranie otvorov pre ukotvenie v pórobetóne ≤ AC4

Pokyny

Zatlčenie podľa stupňov: zatlčenie, uvoľnenie a pod.

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie