Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov pre ložiská kolies Univerzálny

Súpr.nás. pre lož. kol., univ., 38 ks
SUPRAVA NARADIA PRE LOZISKA KOLIES UNI

Obj. č. 1952003320

EAN 4058794286557

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov pre ložiská kolies Univerzálny

Obj. č. 1952003320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompletný sortiment na demontáž a montáž ložísk kolies a na montáž nábojov kolies.
  • Veľký výber tlakových kusov a puzdier na zabezpečenie rozsiahleho pokrytia trhov a modelov

  • Bezpečné, presné centrovanie všetkých komponentov počas pracovného postupu

  • Špeciálne prevedenie komponentov nástrojov umožňuje montáž bez poškodenia: Montáž ložiska = tlak na vonkajší krúžok ložiska/montáž náboja = tlak na vnútorný krúžok ložiska

  • Ideálne aj na použitie spolu s dielenským lisom na ložiská kolies/bezhlukové ložiská/klzné puzdrá/puzdrá/náboje, atď.

  • Na použitie so závitovým vretenom M20 (v sade) alebo s voliteľným 17-tonovým valcom s dutým piestom spoločnosti Würth (pol. č. 1952004090) (potrebný dlhý podávací hriadeľ)


Obsah dodávky


  • 1 x vreteno M20, D = 300 mm

  • 1 x prítlačná matica s ložiskom M20, so šesťhrannou hlavou, veľkosť 30

  • 1 x prítlačná matica bez ložiska M20, veľkosť 30

  • 1 x hnacia jednotka s upínaním pre centrovacie puzdro

  • 5 x tlakové puzdrá, vnútorný priemer 70/75/80/85/90 mm, s priezorovým okienkom

  • 1 x stupienok pre tlakové puzdro, priemer 70 + 75 + 80 mm

  • 1 x stupienok pre tlakové puzdro, priemer 85 + 90 mm

  • 14 x prítlačné kotúče, priemer 60/62/64/66/68/70/72/74/76/78/80/82/84/85 mm

  • 12 x tlakové/centrovacie puzdrá, vonkajší priemer 30/34/35/37/38/39/40/41/42/43/45/48 mm

  • 1 x tlakový kus pre dielenský lis, priemer 50 mm

  • 1 x vysokoúčinné mazivo na vretená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na univerzálne použitie pre vozidlá od osobných automobilov po úžitkové vozidlá.

Počet dielov

38

Hmotnosť výrobku (na kus)

15199,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie