Sada nástrojov pre parkovacie snímače, VW 4 ks
Sada nást. pre park. snímače, VW, 4 ks
SADA NA VRT. PARKO.SENZORA Ø18,4MM VW
Obj. č. 1952004480
EAN 4056807822273
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na profesionálnu dodatočnú montáž parkovacích snímačov alebo ich montáž do nových nárazníkov, ak je napríklad potrebné výmena po nehode
Profesionálna dodatočná montáž a inštalácia
- Vysokokvalitné dierovače zaisťujú presné výsledky a vytvárajú čisté hrany otvorov bez ostrých hrán
- Zaisťuje to zachovanie pôvodného vzhľadu po oprave
Obsah balenia
- 1 x sada dierovačov, 2 ks
- 1 x pohon dierovača, 3/8 palcový s guľôčkovým ložiskom
- 1 x vrták, priemer 10 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Inštalácia PDC priamo na nárazníky
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | VAG |
Počet dielov | 4 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 275,600 g |
Priemer | 18,4 mm |