Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov pre parkovacie snímače, VW 4 ks

Sada nást. pre park. snímače, VW, 4 ks
SADA NA VRT. PARKO.SENZORA Ø38,9MM VW

Obj. č. 1952004550

EAN 4056807822419

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov pre parkovacie snímače, VW 4 ks

Obj. č. 1952004550

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na profesionálnu dodatočnú montáž parkovacích snímačov alebo ich montáž do nových nárazníkov, ak je napríklad potrebné výmena po nehode

Profesionálna dodatočná montáž a inštalácia


  • Vysokokvalitné dierovače zaisťujú presné výsledky a vytvárajú čisté hrany otvorov bez ostrých hrán

  • Zaisťuje to zachovanie pôvodného vzhľadu po oprave


Obsah balenia


  • 1 x sada dierovačov, 2 ks

  • 1 x pohon dierovača, 3/8 palcový s guľôčkovým ložiskom

  • 1 x vrták, priemer 10 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Inštalácia PDC priamo na nárazníky

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

VAG

Počet dielov

4 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

329,400 g

Priemer

38,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie