Sada nástrojov pre spoje SAC pre samonastavovacie spoje, s 3- a 4-bodovým priečnikom, Univerzálna
Súpr. nástrojov na spojky SAC, 38 ks
SAC SADA SPOJKOVYCH NASTROJOV, 23 KS
Obj. č. 1952003010
EAN 4046777595093
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na správnu inštaláciu samonastavovacích spojok.
- Aby sa predišlo predčasnej rotácii nastavovacieho prstenca v prítlačnom kotúči spojky, počas inštalácie nesmú pôsobiť žiadne protisily
- V závislosti od kruhu rozstupu otvorov zotrvačníka (šesť alebo osem skrutiek) je potrebné modifikovať prítlačné vreteno pomocou príslušného nosiča vretena
- Použite kruh s 3-otvorovým rozstupom na zotrvačníky so 6 montážnymi závitmi a kruh so 4-otvorovým rozstupom na zotrvačníky s 8 montážnymi závitmi
- Posledná aktualizácia produktu 01/2016
Obsah dodávky
- 1 x univerzálne kónické puzdro s upínacími/centrovacími prvkami (15 – 28 mm) na držanie disku spojky
- 1 x univerzálny centrovací čap s vodiacim a upínacím prvkom, 3 kusy
- 7 x montážnych centrovacích čapov s rozličnými priemermi
- 5 x špeciálne centrovacie čapy (BMW) s rozličnými priemermi a príslušnými skrutkami
- 1 x prítlačné vreteno, 3 kusy a 2 x priečniky s kruhom s rozstupmi na 3 alebo 4 otvory
- 1 x napínač na použitie pre Mercedes Benz
- 4 x montážne skrutky M6, M7 a M8
- 4 x vrúbkované matice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 38 KS |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 9770,000 g |
Výška | 87 mm |
Šírka | 280 mm |
Dĺžka | 500 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!