Sada nástrojov pre tlmiče nárazov Univerzálny
Súprava nástrojov pre tlmiče nárazov, 22 ks
SUPRAVA NARADIA PRE TLMICE NARAZOV 22 KS
Obj. č. 1952003650
EAN 4058794955729
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Sada predstavuje výber najbežnejších nástrojov s najväčším možným pokrytím trhu.
- Umožňuje uvoľniť maticu piestovej tyče a zároveň zaistiť piestovú tyč
- Na demontáž pružinových vzpier pri výmene jednotlivých komponentov, napríklad pružín, tlmičov nárazov, držiakov, protiprachových manžiet, dorazov a pod.
- Optimálna manipulácia a krátky čas zostavenia vďaka dodávaným račňovým kľúčom
- V spojením s momentovým kľúčom zabezpečuje utiahnutie podľa špecifikácie výrobcu
Rozsah dodávky:
- 7 špeciálnych nástrčných matíc pre matice piestových tyčí s veľkosťou 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
- 10 špeciálnych dlhých nadstavcov na upevnenie piestovej tyče: Ploché/oválne 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm; šesťhranná násada: Veľkosť 6 – 7 – 8 mm; viaczubové: XZN M12/Tx: TX50 – TX60
- 3 račňové kľúče: Veľkosť 10 – 19 – 22 mm
- 1 kliešťový kľúč, veľkosť 22, šírka klieští 5,0 mm, priemer otvoru 14.5 mm (VAG)
- 1 kliešťový kľúč, veľkosť 22, šírka klieští 2,6 mm (MB C-Class od roku výroby 2000)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Počet dielov | 22 KS |