Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada nástrojov pre žeraviace sviečky M8x1, M9x1, M10x1, M10x1,25 Opel, Vauxhall

Súpr. nástrojov pre žeraviace sviečky, Opel, 4 ks
SADA NASTROJOV PRE ZERAV. SVIECKY OPEL

Obj. č. 1952003690

EAN 4058794955781

Cena za zvolené balenie
Sada nástrojov pre žeraviace sviečky M8x1, M9x1, M10x1, M10x1,25 Opel, Vauxhall

Obj. č. 1952003690

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Praktická sada nástrojov pre všetky súčasné modely Opel/Vauxhall.
  • Na odstraňovanie zlomených žeraviacich sviečok a čistenie celého otvoru žeraviacej sviečky.

  • Ako alternatívu k celej sade si možno zvoliť všetky komponenty sady v podobe 3 modulov. Všetky komponenty sady vrátane dielov podliehajúcich opotrebovaniu možno dodať samostatne.


Kompletná sada obsahuje tieto 3 moduly:


  • 27 kusov: Demontáž žeraviacich sviečok pri poškodení šesťhrannej objímky. Zachová sa závit žeraviacej sviečky v hlave valca.

  • 16 kusov: Odstránenie hrotu žeraviacej sviečky, ak došlo k jeho odlomeniu. Bez poškodenia upevnenia žeraviacej sviečky v hlave valca.

  • 5 kusov: Čistenie celého otvoru žeraviacej sviečky v hlave valca. Správna príprava pred montážou žeraviacej sviečky.
Zoznam aplikácií
MotorZávitTesniaci kužeľ
1,3CDTiM8 x 1,093°
1,6CDTi/2,0CDTiM9 x 1,093°
1,9TTiD (Saab)M9 x 1,093°
1,9 CDTIM10 x 1,063°
2,2 DTiM10 x 1,063°
1,7/3,0 CDTiM10 x 1,25119°
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

52

Hmotnosť výrobku (na kus)

6480,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie